Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dream Multimedia DM520 S2 DVB-S2 1 Signalempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dream Multimedia DM520 S2 DVB-S2 1 Signalempfänger
Dream Multimedia DM520 S2 DVB-S2 1 Signalempfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32877081
Hersteller:
     Dream Multimedia
Herst.-Nr.:
     DM520 HD S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
dvb-s receiver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
45 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Speichermedium
Flash-Speicher
512 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Leistungen
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Speicherkapazität
512 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Video
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.