Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900035 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900035 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Port Designs 900035 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Port Designs 900035 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32866126
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900035
EAN/GTIN:
     3567049000417
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
76 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
226 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
1 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
125 mm
Versandkartonslänge
212 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.