Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 4438 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 4438 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade
Bals Elektrotechnik 4438 Elektrischer Standardverbindung 32 A 2P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32781902
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4438
EAN/GTIN:
     4024941044387
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Stecker - mit Verschraubung, MULTI-GRIP
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Referenz
10 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
50 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4238
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.