Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Cisco AIRAP1832I-EK910C WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32780045
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIRAP1832I-EK910C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.8 mm
Tiefe
210.8 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
1410 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, TKIP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.704,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.928,00*
€ 5.864,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.886,47*
€ 5.814,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.764,21*
€ 5.669,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.704,36*
€ 5.598,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.