Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-4628LV4 Prozessor 1,8 GHz 35 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-4628LV4 Prozessor 1,8 GHz 35 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-4628LV4 Prozessor 1,8 GHz 35 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-4628LV4 Prozessor 1,8 GHz 35 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32741027
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002061000
EAN/GTIN:
     675901403269
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Inside®. Reaktionsschnelle digitale Dienste outside.
Die Produktfamilie der Intel® Xeon® E5-v4-Prozessoren ermöglicht Ihnen in puncto Leistung und Funktionalität einen riesigen Fortschritt hin zu einem Rechenzentrum der nächsten Generation, das auf softwaredefinierter Infrastruktur basiert – inklusive Unterstützung einer agilen Cloud-Architektur und äußerst effizientem Management für traditionelle Workloads.

Optimale Workload-Leistung trifft auf intelligente Orchestrierung
Die Produktfamilie der Intel® Xeon® E5-4600-v4-Prozessoren liefert starke Rechenleistung in einem kompakten Vierprozessorformat. Diese Prozessorreihe bietet kompakte, energieeffiziente Rechenressourcen für umfangreichere Aufgaben und virtuelle Maschinen mit hoher Rechendichte in Ihrem Rechenzentrum oder der Cloud. Die Vierprozessorserverplattform bietet Ihnen mehr Optionen und Flexibilität für die Skalierung Ihrer Infrastruktur und das Wachstum Ihres Unternehmens.

Exzellente Leistung und Vielseitigkeit für verschiedenste Workloads

Leistung
Die auf der 14-nm-Prozesstechnik basierenden Intel® Xeon® E5-2600-v4-Prozessoren bieten mit bis zu 22 Kernen/44 Threads und 55 MB Last-Level-Cache (LLC) pro Sockel verbesserte Leistungsmerkmale und liefern mit den Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) mehr Leistung für parallele Anwendungen.

Für Orchestrierung optimiert
Mit der Intel® Resource-Director-Technik (Intel® RDT) – die über die Cache-Monitoring- und Cache-Allocation-Technik, Code and Data Prioritization und Memory Bandwidth Monitoring verfügt – lassen sich gemeinsam genutzte Ressourcen wirksamer dynamisch verwalten und die Ressourcennutzung steigern.

Verbesserte Sicherheit
Dank beschleunigter kryptografischer Leistung lassen sich verschlüsselte Daten schnell über sichere Verbindungen übertragen. Zudem schützen verbesserte Sicherheitsschlüssel den Netzwerkzugang und bieten tiefergreifenden Plattformschutz.

Mit Intel wird Ihr Unternehmen agil

Intel® Resource-Director-Technik
Verwenden Sie die Orchestrierungs- und Automatisierungsfunktionen innerhalb der Intel® RDT, um eine bessere dynamische Verwaltung gemeinsam genutzter Plattformressourcen für die Rechner-, Netzwerk- und Datenspeicherbereiche zu erzielen.

Intel® Transactional Synchronization Extensions
Steigern Sie mit den Intel® TSX die Leistung für Online Transaction Processing (OLTP) und andere Multithread-Workloads, die zurzeit durch Memory-Locking verlangsamt werden.

Intel® Advanced Vector Extensions 2
Implementieren Sie die Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), um die Gesamtleistung für heterogene, parallel ausgeführte Workloads zu optimieren – sogar bei Anwendungen, die die Intel AVX nicht verwenden.

Innovative Technik für verschiedenste Anwendungen und Workloads

Enterprise-Cloud
Beschleunigen Sie mit Innovationen, die auf der Intel® Architektur basieren, Ihren Weg zu einer hochgradig effizienten Implementierung Ihrer eigenen Cloud.

Softwaredefinierte Infrastruktur (SDI)
Nutzen Sie bewährte, zuverlässige und innovative Intel® Technik als Fundament für softwaredefinierte Infrastruktur in Ihrem gesamten Rechenzentrum.

Eine ganzheitliche HPC-Lösung
Gewinnen Sie mit den zukunftsfähigen Leistungsmerkmalen des Intel® Scalable-System-Frameworks (SSF) bessere Erkenntnisse.

High-Performance-Computing
Verschaffen Sie sich die für ausgewogene High-Performance-Computing-Systeme jeder Größenordnung nötige Leistung.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
1500 GB
1572864 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
2.2 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Instruction Replay Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Eingebettet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
4S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
4
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
35840 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q2'16
Status
Launched
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E5 v4 Family
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Instandhaltungsstatus
End of Servicing Updates
Datum des Endes der Wartungsaktualisierung
Thursday, June 30, 2022
Betriebsbedingungen
Tcase
87 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v4
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-4628LV4
Grundfrequenz des Prozessors
1.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel® Xeon® E5-4600 v4 Family
Prozessor-Threads
28
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Prozessor-Cache
35 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
75 W
Stepping
M0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
68 GB/s
Prozessor Codename
Broadwell
ARK Prozessorerkennung
93802
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
45mm x 52.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2011, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.935,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,13*
€ 2.478,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,27*
€ 2.452,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,09*
€ 2.382,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,08*
€ 2.336,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,83*
€ 2.303,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.