Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 22070 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Metallisch 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX 22070 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Metallisch 3.5 Zoll
ICY BOX 22070 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Metallisch 3.5 Zoll
ICY BOX 22070 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Metallisch 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32670072
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     22070
EAN/GTIN:
     4250078160564
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kompatible Produkte
IB-2212/2113/2242SSK
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.