Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST120A48-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST120A48-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL GST120A48-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667741
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A48-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
620 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.