Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Intel Xeon E5-2620 V4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Intel Xeon E5-2620 V4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache
DELL Intel Xeon E5-2620 V4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache
DELL Intel Xeon E5-2620 V4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32428131
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-BJEU
EAN/GTIN:
     5397063831166
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der Intel Xeon® E5-2620 v4 2.1 GHz 8-Core Prozessor verbessert die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Systems. Durch Virtualisierungstechnologie kann darüber hinaus eine größere Zahl von Umgebungen migriert werden. Der Prozessor unterstützt die neueste Speedstep® Technologie, die für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch sorgt.

Die Thermal-Monitoring-Technik schützt die Prozessoreinheit und das System mit mehreren Temperaturverwaltungsfunktionen vor Überhitzung. Die VT-x mit Extended Page Tables (EPT), die auch als Second Level Address Translation (SLAT) bezeichnet wird, bietet Hardwarebeschleunigung für speicherintensive virtualisierte Anwendungen. Der Xeon E5-2620 v4 2.1 GHz Prozessor mit zahlreichen weiteren Funktionen ist die ideale Wahl für praktisch alle datenintensiven und gängigen Infrastrukturanwendungen für Unternehmen.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C4130
- PowerEdge C6320
- PowerEdge R430
- PowerEdge R530
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R930
- PowerEdge T430
- PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866,2133 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Intel® Server Board S2600CW2R Intel® Server Board S2600CW2SR Intel® Server Board S2600CWTR Intel® Server Board S2600CWTSR Intel® Server Board S2600KPR Intel® Server Board S2600KPFR Intel® Server Board S2600KPTR Intel® Server Board S2600TPR Intel® Server Board S2600TPFR Intel® Server Board S2600WTTR Intel® Server Board S2600WT2R Intel® Server Board S2600WTTS1R Intel® Compute Module HNS2600KPFR Intel® Compute Module HNS2600KPR Intel® Compute Module HNS2600TP24R Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Intel® Compute Module HNS2600TPFR Intel® Compute Module HNS2600TPR Intel® Server System R1208WT2GSR Intel® Server System R1208WTTGSR Intel® Server System R1304WT2GSR Intel® Server System R1304WTTGSR Intel® Server System VRN2224THY2 Intel® Server System VRN2224THY4 Intel® Server System R2208WTTYSR Intel® Server System R2208WT2YSR Intel® Server System R2208WTTYC1R Intel® Server System R2308WTTYSR Intel® Server System R2312WTTYSR Intel® Server System R2224WTTYSR
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
CPU Konfiguration (max)
2
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
14 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
74 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v4
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2620V4
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v4
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
85 W
VID Spannungsbereich
0 - 0 V
Stepping
R0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
68.3 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
45 x 52.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,40*
€ 875,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,01*
€ 865,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,32*
€ 844,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,06*
€ 825,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,17*
€ 782,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.