Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1850 2000 Mbit/s Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1850 2000 Mbit/s Weiß
Cisco Aironet 1850 2000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32344397
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1852I-N-K9
EAN/GTIN:
     882658852619
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000.146 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.8 mm
Tiefe
210.8 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
1410 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.9 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 778,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,73*
€ 1.020,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 832,55*
€ 990,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 814,42*
€ 969,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 778,42*
€ 926,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.