Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1218439 Herst.-Nr.: BOX39-2-50 EAN/GTIN: 4260283119219 |
| |
|
| | |
| MediaRange BD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 275 mm | | Höhe des Versandkartons | 176 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7 mm | | Tiefe | 134 mm | | Höhe | 171 mm | | Verpackungsbreite | 134 mm | | Verpackungstiefe | 7 mm | | Verpackungshöhe | 171 mm | | Paketgewicht | 42 g | Design | Etui-Typ | Blu-ray-Gehäuse | | CD-Kapazität | 2 Disks | | Produktfarbe | Blau, Transparent | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Anzahl Schlaglöcher | 2 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,76* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,47* | € 15,20* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,55* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|