Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX39-50 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange BOX39-50 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau, Transparent
MediaRange BOX39-50 CD-Hülle Blu-ray-Gehäuse 1 Disks Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     820-1218440
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX39-50
EAN/GTIN:
     4260283119202
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
MediaRange BD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
171 mm
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
40 g
Design
Etui-Typ
Blu-ray-Gehäuse
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,33*
€ 14,95*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 25,76*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX39-2-50
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.