Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-256.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-256.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz
Kärcher 2.645-256.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32324119
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-256.0
EAN/GTIN:
     4039784998957
Suchbegriffe:
Außenhahn
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.