Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß
Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß
Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß
Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß
Olympia MC 408.2 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 65 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32291752
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2636
EAN/GTIN:
     4030152026364
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
510 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Korbvolumen
16 l
Geräuschpegel
65 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
1800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Arbeitszyklus
30 min
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2631
ab € 154,23*
Zubehör
Olympia
2627
ab € 93,47*
Zubehör
Olympia
2637
ab € 182,10*
Zubehör
Olympia
2638
ab € 256,68*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.