Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 18,5" Breitbild-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 18,5" Breitbild-Monitor
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 18,5" Breitbild-Monitor
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 18,5" Breitbild-Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32275625
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100097771
EAN/GTIN:
     50051128006790
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Standard mit Rahmen sorgen für ein herausragendes visuelles Erlebnis mit starkem Kontrastreichtum und optimaler Klarheit – die maximale Klarheit, die 3M zu bieten hat. Unsere einzigartige Mikrolamellen-Technologie sorgt für einen erstklassigen Blickschutz, der seitliche Blicke außerhalb eines Sichtwinkels von 60 Grad „im Dunkeln“ lässt. Sie eignen sich perfekt für moderne hochauflösende Monitore. Für die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen können die robusten Blickschutzfilter mit Rahmen problemlos entfernt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128006790
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
644 mm
Paketgewicht
1133.9 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
18.5 "
Bildumfang HxW
245 x 424 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Aufhängungsarm + Befehlsleiste
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.