Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks PBLIP10KW Powerbank 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks PBLIP10KW Powerbank 10000 mAh Schwarz
Compulocks PBLIP10KW Powerbank 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32170276
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     PBLIP10KW
EAN/GTIN:
     857083006159
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Energie
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikro-USB-Stecker
Ja
USB-Ladestation-Stecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.