Leistungen | Typ | Speicherserver |
 | Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
 | Backup-Funktion | Ja |
 | Management-Protokolle | SNMP, Telnet |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH |
 | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (3U) |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
 | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
 | LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS |
Zertifikate | Zertifizierung | UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
 | Mac-Kompatibilität | Ja |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4 |
 | Maximum unterstützte RAM | 256 GB |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
 | Kapazität der Stromversorgungseinheit | 530 W |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | iSCSI-Unterstützung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
 | Tiefe | 500 mm |
 | Höhe | 130 mm |
 | Gewicht | 18480 g |
 | Verpackungsbreite | 780 mm |
 | Verpackungstiefe | 588 mm |
 | Verpackungshöhe | 423 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
 | RAID Level | 0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD |
 | Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3660 m |
 | Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | Rackmontageset | Ja |