Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HDCW-55/15-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M HDCW-55/15-1000
3M HDCW-55/15-1000
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31990543
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272909867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
reparaturmanschette
Die 3M™ Warmschrumpf-Reparaturmanschetten HDCW dient der schnellen und sicheren Reparatur von beschädigten Kabelmänteln von Nieder- und Mittelspannungskabeln. Ihre Innenseite ist mit einem Heiß-Schmelzkleber beschichtet, so bietet sie einen wasserdichten Abschluss auf allen Kunststoff- und Metallmänteln. Dabei zeigt eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe das Ende des Schrumpfvorganges durch einen Farbumschlag an. Als Verschluss dient eine nichtrostende Schiene aus Metall, die Sie nach dem Abkühlen der Manschette entfernen können. Die Reparaturmanschette besteht aus vernetztem Polyolefin. Sie ist UV-beständig und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
68 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
15 mm
Schrumpftemperatur
120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 3m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.