Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HT002001275 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M HT002001275 Isolierband
3M HT002001275 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31988611
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HT002001275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
9.15 m
Breite
38 mm
Dicke
0.76 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Schwarz
Durchschlagspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.