Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3710 8 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3710 8 Zange Sicherungsringzange
C.K Tools T3710 8 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31615165
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3710 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.