Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDK 10 PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WDK 10 PE Anschlussblock Grün, Gelb
Weidmüller WDK 10 PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31571644
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1415470000
EAN/GTIN:
     4050118219630
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Wemid
Zertifizierung
EAC RoHS UL
Stromstärke
12 A
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92702*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30702*
€ 8,69535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92702*
€ 7,05315
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341630000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1186720000
ab € 0,79571*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.