Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline WT 537 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 537 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Technoline WT 537 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31544176
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 537
EAN/GTIN:
     4029665005379
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Funkuhr
    - 12/24-h-Zeitanzeige
    - Datums- und Wochentaganzeige
    - Innentemperatur- und Innenluftfeuchteanzeige
    - Min-/Max-Speicherung
    - Mondphasenanzeige
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - Projektion der Uhrzeit und Temperatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
56 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Projektionsfunktion
Temperatur, Zeit
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.