Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 3800p 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 3800p 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 3800p 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31228758
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP3802P-E-K9
EAN/GTIN:
     882658886423
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anzahl Kanäle
29 Kanäle
Kanalabstand
160 MHz
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromversorgung
50 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 / -17 (Europe) EN 60601-1-2 EMC
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,34*
€ 1.631,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,42*
€ 1.615,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,21*
€ 1.561,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,88*
€ 1.527,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,45*
€ 1.489,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.