Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Perfect replacement Universal-Fernbedienung SRP5016/10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Philips Perfect replacement Universal-Fernbedienung SRP5016/10
Philips Perfect replacement Universal-Fernbedienung SRP5016/10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31173922
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SRP5016/10
EAN/GTIN:
     4895185619491
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Ich habe viele Talente
Eine moderne und elegante 6-in-1-Fernbedienung, die eine einfache Steuerung jedes Geräts in Ihrem Wohnzimmer ermöglicht. Sie funktioniert einwandfrei mit Soundbars und Streaming-Geräten, wie Apple TV und Roku.

Aktualisierung für zukünftige Geräte über integrierte Tasten mit Lernfunktion
Über integrierte Tasten mit Lernfunktion können Sie alle Funktionen Ihrer Original-Fernbedienung einfach durch Zeigen drahtlos kopieren und speichern.

Service-Hotline über eine spezielle Website
Spezielle Philips Website für Universal-Fernbedienungen, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung bereitstellt.

Gerätetasten mit Hintergrundbeleuchtung
Dank praktischer Gerätetasten mit Hintergrundbeleuchtung können Sie ganz leicht erkennen, welches Gerät gesteuert wird
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
10
Maximale Reichweite
10 m
Übertragungswinkel
45 °
LED-Übertragung
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Audio, DTV, DVD/Blu-ray, DVR, Heimkinosystem, SAT, TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Knopfanzahl
53
Sonstige Funktionen
Trägerfrequenzbereich
24 - 55 kHz
Lernfähige IR-Codes
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
215 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
129.5 x 274.3 x 38.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
162 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.