Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Perimeter Defender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Perimeter Defender
Axis Perimeter Defender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31096051
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0333-609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Videoüberwachungssoftware
videoüberwachungssoftware
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo
Min. benötigter RAM
2000 MB
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Merkmale
Video-Bewegungsmelder
Ja
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.765,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,92*
€ 3.465,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,14*
€ 3.420,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.798,59*
€ 3.330,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,40*
€ 3.300,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,94*
€ 3.291,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.