Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SL HANDHELD DW-3-EU Konferenzmikrofon Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser SL HANDHELD DW-3-EU Konferenzmikrofon Schwarz, Silber
Sennheiser SL HANDHELD DW-3-EU Konferenzmikrofon Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31095984
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505884
EAN/GTIN:
     4044155086508
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Dynamischer Bereich
120 dB
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
262 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
85 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
434 g
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.1 %
Samplerate
48 kHz
RF Power
250 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
1880 - 1900 MHz
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 417,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.