Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Technaxx BT-X22 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31061188
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4614
EAN/GTIN:
     4260358121055
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
Sicheres Fahren beim Telefonieren via Bluetooth • Einfaches Laden über den Zigarettenanzünder • Leichte Bedienbarkeit mit drei Tasten • BT Version 4.0 mit Übertragungsreichweite ~10m • DSP Lärm- und Echounterdrückung • Kristallklare Sprachqualität • Integrierter Duplex-Lautsprecher • LED-Statusanzeige • Gleichzeitiges Verbinden mit bis zu 2 Mobiltelefonen • Einfache Befestigung mit einem Clip
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
118 mm
Batteriegewicht
17 g
Höhe
18 mm
Gewicht
52 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Lautsprecher
Ausgangsleistung
2 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Arbeitsspannung
3.7 V
Gesprächszeit
20 h
Akkuladezeit
3 h
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.