Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 500W_4 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 500W_4 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Synology PSU 500W_4 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31059370
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 500W_4
EAN/GTIN:
     4711174729166
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS2416+, RX1217, RS3618xs
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1690 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.