Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik hAP ac 500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik hAP ac 500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP ac 500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31036754
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB962UIGS-5HACT2HNT
EAN/GTIN:
     5902560364613
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Triple-Chain Dualband Access-Point mit fünf Gigabit-Ports - 720Mhz CPU - 128MB RAM - 16MB Flash Speicher - 5x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Port - 1x SFP-Port - Triple-Chain 5GHz QCA9880 Wireless Modul (802.11a/n/ac) - Triple-Chain 2.4GHz QCA9558 Wireless Modul (802.11b/g/n) - Frequenzbereiche: 5GHz (5150-5875 MHz), 2.4GHz (2412-2484 MHz) - Antennengewinn: 2dBi (5GHz), 2,5dBi (2.4GHz) - Stromversorgung über Netzteil oder passives PoE 11-57V - Max. Stromverbrauch: 17W - PoE-out auf Ether5 - 1x USB 2.0 Typ A Slot (700mA) für 3G/4G Modem - Größe: 114 x 137 x 29mm - Inkl. 24V 1.2A Netzteil - Inkl. MikroTik RouterOS Level 4 Lizenz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
137 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
11 V
Stromverbrauch (max.)
17 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.