Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes X2131 Koaxialkabel 250 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes X2131 Koaxialkabel 250 m Weiß
Televes X2131 Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30967500
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Coax-Kabel
Coaxialkabel
EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A++

Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Störsignale. Dämpfungsarm (29 dB @ 2100 MHz), für lange Strecken geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.7 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.