Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 580-ADGS Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 580-ADGS Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
DELL 580-ADGS Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30901200
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADGS
EAN/GTIN:
     5397063710034
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell keyboard
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.