Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-8HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1900-8HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-8HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-8HP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30768009
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-8HP-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937588459
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Einfacher, unkomplizierter Setup
Die Switches der ZyXEL GS1900-Serie sind allesamt browserbasiert. Damit können die Switches auf einfachste Weise installiert und verwaltet werden. Auch die Fehlerbehebung ist kein Problem dank reichhaltiger Funktionen, die auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen ausgerichtet sind. Die Konfigurationsmöglichkeiten der intelligenten Switches sind so ausgelegt, dass auch komplexe Prozesse einfach verständlich über den intuitiven Assistenten ausgeführt werden können. Damit sind die Switches schnell und einfach aufgesetzt – inklusive Start-Up, VLAN, Gast-VLAN und QoS-Settings.

Das intelligente und benutzerfreundliche Deployment stellt nicht nur eine schnelle Verfügbarkeit des Netzwerks sicher, sondern minimiert gleichzeitig den Zeitaufwand und die Kosten. Die ZyXEL GS1900-Serie unterstützen die verschiedensten Anwendungen und können an der Wand, unter dem Tisch oder auf dem Desktop montiert werden. So kommen sie in einer typischen Büroumgebung oder auch in Sitzungszimmern etc. zum Einsatz.

Netzwerkfehler dank benutzerfreundlichem Management vermeiden

Um das Netzwerk stabil und sicher zu machen, ist die ZyXEL GS1900-Serie mit diversen Error-Prevention-Funktionen ausgerüstet, wie beispielsweise Storm-Control, Loop-Protection, Dual-Images, DoS (Denial-of-Service) und SSL( Secure-Sockets-Layer). Die GS1900-Serie umgeht komplizierte Setting-Prozeduren und führt diese in einem On-/Off-Schalter-System im Web-GUI zusammen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
70 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
533086 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
660 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.