Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 385
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30730496
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0000NCH-EESN
EAN/GTIN:
     718037843759
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Speichern Sie Ihre Medien mit dieser leistungsstarken High-Performance-NAS-Lösung (Network Attached Storage) an einem einzigen Ort und greifen Sie von überall sicher auf sie zu. Mit My Cloud EX2 Ultra können Sie Inhalte automatisch über mehrere Computer synchronisieren, Dateien und Ordner einfach freigeben und mehrere Sicherungsoptionen nutzen, um ein eigenes personalisiertes System zu erstellen.

Aktualisiert für hohe Performance
Der leistungsstarke Marvell ARMADA 385 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor liefert ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für hohe Performance und verzögerungsfreies Streaming. Außerdem erhalten Sie einen 1 GB DDR3-Speicher für schnelles Multitasking.

Weltweiter Zugriff
Fotos, Videos, Musik und Dokumente an einem einzigen Ort speichern und über MyCloud.com oder über die My Cloud-Mobile-App freigeben und von überall darauf zugreifen.

Synchronisierte Inhalte
Automatische Synchronisierung der Medien und Dateien zwischen Computern und My Cloud mit WD Sync. Ihre Inhalte sind immer aktuell und auf allen Geräten verfügbar.

Einfache Freigabe
Teilen Sie Dateien oder Ordner mit Freunden und Familie, sodass diese Inhalte von Ihrem My Cloud herunter- bzw. in diese hochladen können. Sie können auch einen privaten Link zu einem Ordner teilen und Benutzern so Schreib- und Lesezugriff gewähren, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Benutzerdefinierte Datensicherung
Mit der Backupsoftware WD SmartWare Pro können PC-Benutzer festlegen, wann und wo ihre Inhalte gespeichert werden. Mac-Benutzer haben vollständigen Zugriff auf Apple Time Machine für eine personalisierte Sicherung. Sie können Ihre Daten sogar automatisch auf einem separaten My Cloud NAS-Gerät oder bei einem unterstützten Cloud-Service sichern.

Volume-Verschlüsselung
Dank der 256-AES-Volume-Verschlüsselung können Sie Dateien im gesamten Netzwerk sicher speichern. Egal ob Sie einen PC oder einen Mac nutzen, Ihre Inhalte sind geschützt.

Verschiedene RAID-Optionen
Mit den RAID-Optionen von My Cloud EX2 Ultra können Sie die Konfiguration Ihres Systems optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nutzen Sie RAID 0 für eine bessere Performance, RAID 1 für gespiegelte Datensicherheit oder eine JBOD-/Spanning-Struktur für Konfigurationen ohne RAID.

Streaming von Medien mit Plex
Mit dem Plex Media Server wird ihr gesamter Festplatteninhalt organisiert und für das Streaming vorbereitet. Egal ob Sie Ihren PC, ein Mobilgerät, eine Spielkonsole oder einen anderen zertifizierten Mediaplayer nutzen, Plex sorgt dafür, dass Ihre Medien bereit sind.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Marvell
Prozessor
Armada 385
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.06 mm
Tiefe
154.94 mm
Höhe
171.45 mm
Gewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
Fett, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wd nas, storage server
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.