Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1086-08 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1086-08 Lochsäge Bohrer
Kaiser 1086-08 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30725548
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1086-08
EAN/GTIN:
     4013456255906
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Geschlossene Ausführung
Schneidzähne gehärtet
Für Art.-Nr. 1086-00
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1086-09
ab € 6,70*
Ähnlich
Kaiser
1087-09
ab € 7,78*
Ähnlich
Kaiser
1085-09
ab € 6,75*
Ähnlich
Kaiser
1087-08
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.