Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 55974-7 Fahrradschloss Rot Scheibenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 55974-7 Fahrradschloss Rot Scheibenschloss
ABUS 55974-7 Fahrradschloss Rot Scheibenschloss
ABUS 55974-7 Fahrradschloss Rot Scheibenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30622504
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55974-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Scheibenschloss
Produktfarbe
Rot
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Schloss Art
Schlüssel
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.