Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-306B/SW Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ECM-306B/SW Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Monacor ECM-306B/SW Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30576835
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-306B/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Krawattenmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
90 mm
Mikrofongewicht
200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
6 m
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
130 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
250 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.