Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba IAP-325 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba IAP-325 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba IAP-325 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30575558
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW325A
EAN/GTIN:
     190017022260
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die ultraschnellen 802.11ac Wave 2-APs der 320 Series bieten höchste Leistung in Umgebungen mit hoher Dichte und können über einen Mobility Controller verwaltet oder controllerlos im Aruba Instant Modus bereitgestellt werden.

Diese Wave 2 Access Points liefern dank MIMO für mehrere Benutzer (MU-MIMO) verbessertes ClientMatch zur Steigerung der Netzwerkeffizienz und zur Unterstützung der wachsenden Anforderungen an die Gerätedichte in Ihrem Netzwerk.

Aruba Access Points sind ab der 320 Series mit einem integrierten BLE Beacon zur Remote-Verwaltung akkubetriebener Aruba Beacons ausgestattet.

Steigerung der Netzwerkeffizienz
Dank MIMO für mehrere Benutzer (MU-MIMO) können Sie zeitgleich von einem AP an mehrere Wave 2-Clients übertragen.

ClientMatch jetzt mit MU-MIMO
Aruba ClientMatch-Software ermöglicht das Gruppieren von Wave 2-Clients und ebnet dadurch den Weg für MU-MIMO. Für Sie bedeutet dies ein schnelleres, effizienteres Netzwerk.

Integrierter Bluetooth Beacon
APs der 320 Series sind mit einem integrierten BLE Beacon ausgestattet, der die Verwaltung eines umfangreichen Netzwerks batteriebetriebener Aruba Beacons erleichtert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
8
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1750 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
24 dBmW
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
20 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC CE R&TTE 1995/5/EC Low Voltage 72/23/EEC EN 300 328 EN 301 489 EN 301 893 UL/IEC/EN 60950 EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.