Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-304/031-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2231-304/031-000 Drahtverbinder Orange
Wago 2231-304/031-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30513659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-304/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Federleiste; mit Befestigungsflanschen; 4-polig; mit integrierten Betätigungsdrückern; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastnasen

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug
- Für Verdrahtung im gesteckten Zustand der Federleiste
- Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von flexiblen Leitern mit Aderendhülse
- Steckbarer Prüfabgriff aus Leiteranschlussrichtung
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.1 g
Breite
35.1 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,0055*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,88011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,2355*
€ 134,75025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,9555*
€ 133,22705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,2755*
€ 125,27785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,2355*
€ 122,85025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,0055*
€ 111,86655
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-228
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.