Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ZFKK 1.5-MSTBV-5.08 Anschlussblock Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix ZFKK 1.5-MSTBV-5.08 Anschlussblock Grau
Phoenix ZFKK 1.5-MSTBV-5.08 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30492474
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1873016
EAN/GTIN:
     4017918142407
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
59 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,88*
€ 145,0372
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,83*
€ 143,7877
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,82*
€ 137,8258
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,12*
€ 132,2328
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,44*
€ 113,5736
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.