Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66361-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66361-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity 66361-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490687
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66361-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,47*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 44,87*
Zubehör
TE Connectivity
91519-1
ab € 742,24*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.