Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513791 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30414073
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513791
EAN/GTIN:
     7320285137912
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
10-30 V
Ausgangsspannung
5.3 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Samsung Xcover 550 SM-B550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.