Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Microsoft® Surface® Pro 3/4 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für Microsoft® Surface® Pro 3/4 Querformat
3M Blickschutzfilter für Microsoft® Surface® Pro 3/4 Querformat
3M Blickschutzfilter für Microsoft® Surface® Pro 3/4 Querformat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30387736
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100079112
EAN/GTIN:
     7038557300383
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M™ Blickschutzfilter Standard für Tablets sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Diese Filter sind ultradünn und für höchste Berührungsempfindlichkeit optimiert. Erleben Sie mit diesem passgenauen Blickschutzfilter eine außergewöhnliche Bildklarheit. Er verfügt über eine glatte, satinartige matte Oberfläche, die Fingerabdrücke verbirgt. Hervorragend geeignet für hochauflösende Bildschirme mit höherer Pixeldichte. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50051128004819
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
3:2
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Kompatibilität
Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4,
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.