Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SPV-300-48 Netzteil 300 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SPV-300-48 Netzteil 300 W Metallisch
MEAN WELL SPV-300-48 Netzteil 300 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30378269
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SPV-300-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3.6/115VC, 1.8/230VC A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
86.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
207000 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
SPV-300-12
ab € 61,88*
Zubehör
Mean Well
SPV-300-24
ab € 60,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.