Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GITTER 4 X 6 Lautsprechergitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GITTER 4 X 6 Lautsprechergitter
Visaton GITTER 4 X 6 Lautsprechergitter
Visaton GITTER 4 X 6 Lautsprechergitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30293687
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 4 X 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Schutzgitter aus schwarz lackiertem Metall. Zierring aus schwarzem Kunststoff.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steifer Kühlergrill
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Form
Rechteckig
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
1660 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.