Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 4005 MC / 0.8 x 12 mm Aktenvernichter 40,5 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 4005 MC / 0.8 x 12 mm Aktenvernichter 40,5 cm Weiß
Ideal 4005 MC / 0.8 x 12 mm Aktenvernichter 40,5 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30131793
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40058111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 1010 mm
Merkmale
Arbeitsbreite
405 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
0.8 x 12 mm
Korbvolumen
165 l
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.632,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.771,17*
€ 4.487,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.746,33*
€ 4.458,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.675,58*
€ 4.373,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.648,98*
€ 4.342,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.632,73*
€ 4.322,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,81*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.