Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1270V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E3-1270V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Xeon E3-1270V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Xeon E3-1270V5 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30109035
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066201921712
EAN/GTIN:
     675901346542
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Produktfamilie der Intel® Xeon® Prozessoren E3-1200 v5: eine vielseitige Plattform für verschiedenste Unternehmensanforderungen Unternehmen jeder Größe müssen mit verschiedensten Faktoren – von der dynamischen Marktentwicklung über die wachsenden Erwartungen von Kunden bis hin zur gewaltigen Menge von Anwendungen und Daten – Schritt halten. Für die Unterstützung ihrer Kunden und um letztendlich Wachstum zu erzielen, sind kreative Maßnahmen unumgänglich. Informieren Sie sich über Plattformen mit der neuesten Produktfamilie der Intel® Xeon® Prozessoren E3-1200 v5, einer intelligenten Investition für ein breites Spektrum an Anforderungen von Unternehmen verschiedenster Größe. Leistungsstarke Medienbereitstellung Profitieren Sie von besseren Leistungsmerkmalen für die Transcodierung von HD- und UHD-Videos – mit bis zu 18 AVC-Videotranscodierungen pro Prozessor und bis zu 2 HEVC-Transcodierungen pro Prozessor. Brillante Remoteanwendungen Mit der verbesserten Grafikleistung der Intel® Iris™ Pro Grafik P580 können Sie Benutzern an anderen Standorten lebendig dargestellte Anwendungen mit fantastischer Bildqualität bereitstellen. Niedrigere Kosten Machen Sie noch mehr Verbrauchern und Unternehmen umfangreichere Videoinhalte zugänglich – mit Mehrprozessorservern und Appliances mit hoher Rechendichte, die HD- und UHD-Videocontent ohne zusätzliche Grafikkarte bereitstellen können. Hohe Bildqualität Mit State-of-the-Art-Videokodierungsfunktionen für sichtbar verbesserte Bildqualität und flexiblen Kombinationsmöglichkeiten von Kodierungsgeschwindigkeit und Videoqualität sorgt Intel® Media Server Studio für ein verbessertes Grafikerlebnis.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600,1866,2133 MHz
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt
1.35 V
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Intel Server System R1304SPOSHBN Intel Server System R1304SPOSHOR Intel Server System R1208SPOSHOR Intel Server Board S1200SPL Intel Server Board S1200SPS Intel Server Board S1200SPO
RAM-Speicher maximal
64 GB
65536 MB
Grafischer Ausgang
N/A
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Insider™
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
14 nm
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
8192 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q4'15
Maximale Auflösung
N/A
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
N/A
Maximale Auflösung
N/A
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
64 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Letzte Änderung
63903513
Maximale Auflösung (WiDi)
N/A
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E3 v5 Family
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3 v5
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E3-1270V5
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E3-1200 v5
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
0.55 - 1.52 V
Stepping
R0
Bus Typ
DMI3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
34.1 GB/s
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR2LF
ARK Prozessorerkennung
88174
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lga1151 intel xeon, intel xeon, intel xeon 3.6ghz, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.