Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30065943
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931294100
EAN/GTIN:
     4002044167561
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
bananenstecker 4mm 16a schwarz
Büschelstecker mit parallel zum Steckerstift liegender 4 mm Kupplung. Damit lassen sich Stecker kurzschlusssicher miteinander verbinden. Lötanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175100
ab € 0,77*
Zubehör
Hirschmann
930175700
ab € 9,67*
Zubehör
Hirschmann
930099100
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.