| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30037410 Herst.-Nr.: B1001ESD12/10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Verteilungstyp | Download | Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 1024 MB | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 10 - 24 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, g data antivirus esd, anti virus, antivirus deutsch, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |