Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3002047 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 3002047 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Phoenix 3002047 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29942805
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3002047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2.1 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.