Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DK-BIC-35 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact DK-BIC-35 Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact DK-BIC-35 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29908368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2749880
EAN/GTIN:
     4017918108212
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Durchgangsklemme für VAL- und FLT-Applikationen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
89.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.