Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MBK 3 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MBK 3 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact MBK 3 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29908135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413010
EAN/GTIN:
     4017918021092
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
28 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27742*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63742*
€ 1,94853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60742*
€ 1,91283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52742*
€ 1,81763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46742*
€ 1,74623
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,27742*
€ 1,52013
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3248030
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.